• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

Výstružník 16 - 30,5 mm

Artiklové číslo: 229A.3
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
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 229A.3
EAN / GTIN 3148516301093
Číslo výrobce 229A.3
L-číslo L60130 7199
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro vrtání, odstraňování otřepů, vyvrtávání s malou tloušťkou materiálu: plech, neželezné kovy
  • Vyrobeno z HSS
  • Maximální doporučená tloušťka materiálu: 4 mm
  • Předvrtání není nutné.

Charakteristika:

  • d1 [mm]: 9
  • d2 [mm]: 16,0 - 30,5
  • L [mm]: 76
  • L1 [mm]: 48
  • [g]: 130