Očkový klíč s ráčnou reverzibilní UD 13

Artiklové číslo: 2297302
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2297302
EAN / GTIN 4010886889398
Číslo výrobce 2297302
L-číslo L60160 169
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

  • Se stejnou šířkou napříč plochami
  • UD profil
  • Vysoký přenos krouticího momentu
  • Chromvanadová ocel 31CrV3
  • Neodleskující se vzhled díky matnému chromování, západková vložka a západka manganové fosfátování
  • Kované plamenem
  • Ústí: přesně vybroušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
  • S adaptérem č. 2 pro nástavce. 7 RA nebo č. 7 RB (objednejte prosím samostatně) se z č. 7 UR stává (bitová) ráčna
  • Kroužek s úhlem 13°, oboustranný
  • S otevřeným klíčem s kroužkovou ráčnou č. 7 R pro ráčnové povolování nebo rychlé utahování
  • Příjemný pocit v ruce díky opásané hřídeli
  • Krouživě tuhá geometrie s efektem dvojitého T-nosníku
.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 30 mm
  • Celková výška [mm]: 17 mm
  • Celková délka [mm]: 180 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 25,7 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 30 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 9 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 4,7 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Poloha ústí: 15 °
  • Povrch: pochromované
  • Profil kroužku: UNIT-DRIVE
  • Úhel kroužku: 13°
  • Úhel vyklopení: 7 °
  • Šířka napříč plochami [mm]: 13,0
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez