Rohová fréza 90° MECH11 50/6 mm

Artiklové číslo: 227455 50/6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: rohové frézování
  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 50 mm
Provedení stopky s otvorem
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy rohové frézování
Vnitřní chlazení ne
ISO kód vyměnitelné břitové destičky BDMT 11T308
Efektivní počet břitů Zeff 6
Počet vyměnitelných břitových destiček 30
Maximální hloubka řezu ap max 46 mm
Celková délka Lcelk. 63 mm
Upínací otvor ⌀ 22 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička BDMT 11T308
Šroub pro vyměnitelné destičky 229708 (T8; 1,2 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 227455 50/6
EAN / GTIN 4960664526406
Číslo výrobce THN03963

Popis

Provedení:

Vroubkované vyměnitelné břitové destičky pro snížené řezné síly a vibrace. Je dosahováno srovnatelně větší šířky záběru ae při stejné hloubce řezu ap. Tím se zvýší produktivita i na strojích s nižším výkonem.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky