Rohová fréza 90° MECH11 50/4 mm

Artiklové číslo: 227453 50/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: rohové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 50 mm
Provedení stopky stopka Weldon
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy rohové frézování
Vnitřní chlazení ano
ISO kód vyměnitelné břitové destičky BDMT 11T308
Efektivní počet břitů Zeff 4
Počet vyměnitelných břitových destiček 28
Maximální hloubka řezu ap max 64 mm
Délka vyložení L1 75 mm
Celková délka Lcelk. 147 mm
⌀ stopky Ds h6 40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička BDMT 11T308
Šroub pro vyměnitelné destičky 229708 (T8; 1,2 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 227453 50/4
EAN / GTIN 4960664526369
Číslo výrobce THN03920

Popis

Provedení:

Vroubkované vyměnitelné břitové destičky pro snížené řezné síly a vibrace. Je dosahováno srovnatelně větší šířky záběru ae při stejné hloubce řezu ap. Tím se zvýší produktivita i na strojích s nižším výkonem.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky
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
    ⌀ D / Zef (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku