{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Základní tvar | čtyřúhelník | |
| Šířka řezné destičky B | 6,7 mm | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,8 mm | |
| Délka řezné destičky L | 11 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Délka řezné hrany l | 11 mm | |
| Výška řezné hrany | 3,8 mm | |
| Rohový rádius R | 0,4 mm | |
| Délka rohového zkosení C | 1,4 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 90 stupeň | |
| Rohový úhel | 80 stupeň | |
| Šířka zkosení dřevotřískové desky C | 0 mm | |
| Úhel zkosení dřevotřískové desky | 0 stupeň | |
| Úhel čela | 15 stupeň | |
| Úhel nastavení | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 18 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) | 0 stupeň | |
| Podmínka řezání | Průchozí | |
| ISO kód | BDMT 11T304 ER-JT | |
| Průměr Upevňovací díry | 3,8 mm | |
| Řezný materiál | HC-P25 | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Skupina použití nástroje | P25 | |
| Řezné materiály, označení výrobce | PR1825 | |
| Povlak | Nano-PVD | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,8 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | BD11T3043R | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | BD11T3043R | |
| Označení řezné destičky | BDMT11T304 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Směr při použití | pravý | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Toleranční třída | M | |
| Postupy obrábění | Rohové frézování (FEC) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Sražená hrana (T) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Hmotnost | 3 g | |
| Obsah | 1 ks | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 227344 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4960664027880 | |
| Číslo výrobce | TLT00039 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |