• A surcharge was added to this item price.

Plaquette de fraisage BDMT 11T304 ER-JT, pour fraises à dresser, PR1825

Réf.: 227344 ST1400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
80 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Cooling lubricant yes
Base form rectangular
Wide insert B 6.7 mm
Thickness of the insert S 3.8 mm
Length of cutting insert L 11 mm
Insert version right-hand
Length of cutting edge l 11 mm
Height of cutting edge 3.8 mm
Corner radius R 0.4 mm
Corner chamfer length C 1.4 mm
Corner chamfer angle 90 degrees
Corner angle 80 degrees
Rake face chamfer width C 0 mm
Rake face chamfer angle 0 degrees
Rake angle 15 degrees
Setting angle 0 degrees
Normal clearance angle (main cutting edge) 18 degrees
Normal clearance angle (auxiliary cutting edge) 0 degrees
Normal clearance angle (flat cutting edge) 0 degrees
Cutting conditions continuous
ISO-Code BDMT 11T304 ER-JT
Attachment hole diameter 3.8 mm
Tool material HC-P25
Machining group P (steel)
Tool application group P25
Cutting media, manufacturer’s designation PR1825
Coating Nano-PVD
Insert thickness T 3.8 mm
Type of fastening for insert S (with counterbore screwed through hole)
Interface coding for insert BD11T3043R
Interface coding for insert according to ISO TS 13399-60 BD11T3043R
Insert designation BDMT11T304
Type of product Cutter insert
With ISO code yes
Standard DIN ISO 1832
Number of teeth 2 pcs.
Direction of action right-hand
Suitable for material steel (P)
Tolerance Class M
Machining method shoulder milling (FEC)
Finishing / roughing assignment Finishing; Roughing
Type of fastening Hole
Chip breaker yes
Cutter version chamfered (T)
Cutting conditions continuous
Weight 3 g
Content 1 pcs.
Correction factor fz 2.5

Identification et classification

Référence article 227344 ST1400
EAN / GTIN 4960664027880
Réf. fabricant BDMT11T304ER-JTPR1825
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D. 90° précis jusqu'à ap = 5,5 mm.