Absolutní Digitální Třmenový mikrometr s nastavitelnou měřicí silou QuickMike, palce/metrické, 0-0.4″, 210N

Artiklové číslo: 227-215-20
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
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 227-215-20
EAN / GTIN 4946368736938
Číslo výrobce 227-215-20

Popis

Popis:

Tyto svěrací měřicí šrouby jsou vybaveny nastavitelnou měřicí silou, která je přizpůsobí různým typům obrobků. MĚŘICÍ šroub ABSOLUTE Digimatic QuickMike nabízí následující výhody: Ráčnový buben s konstantní měřicí silou. Nastavitelná měřicí síla pro měření široké škály obrobků. Nerotující vřeteno. 10 mm ocel posuv vřetena na otáčku.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 0,4
Přírůstek číslic: 0,00005″/0,001 mm
Přesnost: ±0,0001″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±1,0E-4″.
Displej: LCD, výška číslic 10 mm
Zapnutí/vypnutí: Ano
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu, klíče (10-30 mm), baterie.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 5 let