{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HELI3MILL | |
⌀ břitu DC | 32 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Šikmé zanořování; Kruhové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení L1 | 30 mm | |
Celková délka Lcelk. | 110 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 60,4 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 63 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 3,3 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 2,1 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 220,9 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | TP..1003.. | |
Označení výrobce | HM390 ETP D32-4-W32-10 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 226481 32/4 | |
EAN / GTIN | 7291075313956 | |
Číslo výrobce | 3106419 |