{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ břitu DC | 63 mm | |
| Počet břitů Z | 5 | |
| Tvar stopky | s otvorem | |
| Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
| Použití frézy | Stupňové frézování; Rohové frézování | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Maximální hloubka řezu ap max | 8 mm | |
| Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
| Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | WNMU 0806.. | |
| Šroubek pro vyměnitelné destičky | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
| Druh produktu | Rohová fréza |
| Katalogové číslo | 225615 63/5 | |
| EAN / GTIN | 4960664647743 | |
| Číslo výrobce | THN04710 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |