• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Rohová fréza 90° MFWN s otvorem, pro vyměnitelné břitové destičky WNMU

Artiklové číslo: 225615 160/8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Stupňové frézování; Rohové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 160 mm
Počet břitů Z 8
Tvar stopky s otvorem
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Stupňové frézování; Rohové frézování
Vnitřní chlazení ano
Maximální hloubka řezu ap max 8 mm
Celková délka Lcelk. 63 mm
Upínací otvor ⌀ 40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička WNMU 0806..
Šroubek pro vyměnitelné destičky 229700 (T15; 4,2 Nm)
Podložka 229751
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 225615 160/8
EAN / GTIN 4960664647644
Číslo výrobce THN04694
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Provedení:

Fréza s dvoustrannými vyměnitelnými břitovými destičkami.
Kombinace úhlu nastavení, provedení prostoru pro třísky, včetně geometrií a úhlu řezu vyměnitelných břitových destiček zajišťují vynikající obráběcí výkon, odvádění třísek, životnost a nízké řezné síly a díky tomu vysokou hospodárnost.
Bez vnitřního chlazení.