{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Référence fabricant | LOMU...08ER-GM | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | adaptée | |
| Forme de base | carré | |
| Largeur de plaquette | 9,2 mm | |
| Epaisseur plaquette | 5,56 mm | |
| Type de plaquette | droite | |
| Longueur de l’arête de coupe | 15,7 mm | |
| Hauteur arêtes | 5,6 mm | |
| Rayon d’angle | 0,8 mm | |
| Angle de pointe | 90 degré | |
| Angle de coupe | 10 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 0 degré | |
| Code ISO | LOMU150508-ER-GM | |
| Exécution brise-copeaux | GM | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | PR1525 | |
| Revêtement | MEGACOAT | |
| Nuance | PR1525 | |
| Codage du point de séparation plaquette | LO1505083R | |
| Type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 4 pc. | |
| Sens d’utilisation | droite | |
| Pour matériau | acier (P) | |
| Classe de tolérance | M | |
| Procédé d’usinage | dressage (FEC) | |
| Classement finition/ébauche | Finition | |
| Type de fixation | systeme de serrage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | arrondi (E) | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 8 pc. | |
| Poids | 7 g | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Facteur de correction fz | 2,5 |
| Référence article | 225225 15 | |
| EAN / GTIN | 4960664648917 | |
| Réf. fabricant | TLB04356 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |