Spojovací díl 1/4″-3/8

Artiklové číslo: 2233A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Spojovací díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2233A
EAN / GTIN 4991644020034
Číslo výrobce 2233A
L-číslo L60050 1386
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 22 mm
  • Rozměr D2: 1/4″
  • D1: 3/8″
  • Pohon: 1/4″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 3/8″
  • Vnější čtverec
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden