{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 | CYL-08.5-117-A1 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr stopky | 8,5 mm | |
| Délka stopky | 117 mm | |
| Průměr břitu, min. | 8,5 mm | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Počet břitů | 2 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel, 1. stupeň | 118 stupeň | |
| Tvar nábrusu | N | |
| Název výrobku (typ) | H | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Celková délka | 117 mm | |
| Hmotnost | 40 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | DIN 338 | |
| Postupy obrábění | Vrtání zplna | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného |
| Katalogové číslo | 222A.T8.5 | |
| EAN / GTIN | 3148511506776 | |
| Číslo výrobce | 222A.T8.5 | |
| L-číslo | L60130 10409 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |