Vrták, 6 mm

Artiklové číslo: 222A.T6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Jmenovitý ⌀ DC 6 mm
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 222A.T6
EAN / GTIN 3148511506684
Číslo výrobce 222A.T6
L-číslo L60130 5768
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro ocel do 800 MPA, nerezovou ocel, šedou litinu, hliníkové slitiny.

Charakteristika:

  • d [mm]: 6,0
  • L [mm]: 92
  • [g]: 15