{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Základní tvar | Pětiúhelník | |
| Široká řezací deska B | 12,38 mm | |
| Tloušťka řezné desky S | 5,56 mm | |
| Délka řezné desky L | 12,38 mm | |
| Provedení řezné desky | pravý | |
| Délka řezné hrany l | 12,38 mm | |
| Výška řezné hrany | 5,56 mm | |
| Průměr řezné desky d | 17,03 mm | |
| Rohový rádius R | 0 mm | |
| Délka rohového zkosení C | 2 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 28 stupeň | |
| Rohový úhel | 108 stupeň | |
| Úhel čela | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 0 stupeň | |
| ISO kód | PNMU 1205 ANER-SM | |
| Provedení lamače třísek | SM | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel) | |
| Skupina použití nástroje | M15-M35 | |
| Řezné materiály, označení výrobce | PR1535 | |
| Povlak | Megacoat Nano | |
| Typ | PR1535 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 5,56 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | PN1205AN3R | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | PNMU 1205 ANER-SM | |
| Označení řezné destičky | PNMU 1205 ANER-SM | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 5 ks | |
| Směr při použití | pravý | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M) | |
| Toleranční třída | M | |
| Postupy obrábění | Rovinné frézy (FPL) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 10 ks | |
| Hmotnost | 15 g | |
| Obsah | 1 ks | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 222812 INOX | |
| EAN / GTIN | 4960664686131 | |
| Číslo výrobce | TLC05054 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |