• A surcharge was added to this item price.

Płytka skrawająca frezowa PNMU 1205 ANER-SM, do głowic frezarskich do płaszczyzn, PR1535

Nr art.: 222812 INOX
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
397 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
kształt podstawowy Kształt pięciokątny
Szeroka płytka skrawająca B 12,38 mm
Grubość płytki skrawającej S 5,56 mm
Długość płytki skrawającej L 12,38 mm
Wersja z płytką skrawającą prawo
Długość krawędzi tnącej l 12,38 mm
Wysokość krawędzi tnącej 5,56 mm
Średnica płytki skrawającej d 17,03 mm
Promień naroża R 0 mm
Długość fazy narożnikowej C 2 mm
Kąt sfazowania naroży 28 stopni
Kąt narożny 108 stopni
Kąt natarcia 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Kod ISO PNMU 1205 ANER-SM
Wersja łamacza wiórów SM
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Grupa zastosowań narzędzi M15-M35
Materiały skrawające, oznaczenie producenta PR1535
Powłoka Megacoat Nano
Gatunek PR1535
Grubość płytki skrawającej T 5,56 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej PN1205AN3R
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 PNMU 1205 ANER-SM
Oznaczenie płytki skrawającej PNMU 1205 ANER-SM
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 5 szt.
Kierunek używania prawo
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 10 szt.
Masa 15 g
Zawartość 1 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 222812 INOX
EAN / GTIN 4960664686131
Numer producenta TLC05054
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
140
Stal INOX < 900 N/mm²
M
150
Stal INOX > 900 N/mm²
M
140
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D.