SOMT....20ER-LD 10

Artiklové číslo: 222080 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOMT140520ER-LD
Typ INOX
Rohový rádius 2 mm
Typ PR1535
Řezný materiál TK
Rádius pro programování u apmax 3,5 mm
Posuv fz na zub 0,06 − 1,8 mm
Počet výměn/řezání 4
Velikost vyměnitelných destiček 10
Tloušťka destičky E 4,76 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 222080 10
EAN / GTIN 4960664708215
Číslo výrobce TLC05608

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

4břitá vyměnitelná destička s konvexními řeznými hranami pro nízké řezné síly.

Použití:

Geometrie LD je také vhodná pro velké hloubky řezu (ap max= 5 mm) při středním posuvu.
Nepoužívat pro frézování po spirále, zanořovací frézování a frézování kontur nebo na strmých stěnách.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů