Fréza pro vysoké posuvy MFH micro 14/3 mm

Artiklové číslo: 221941 14/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 14 mm
Počet břitů Z 3
Provedení stopky válcová stopka
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
⌀ D3 10 mm
Maximální hloubka řezu ap max 0,5 mm
Délka vyložení L1 20 mm
Celková délka Lcelk. 80 mm
⌀ stopky Ds h6 12 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 24 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 26 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 1,26 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 9,1 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička LPGT 0102..
Šroub pro vyměnitelné destičky 229722 (6IP; 0,6Nm)
Úhel nastavení κ 11 stupeň
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 221941 14/3
EAN / GTIN 4960664778386
Číslo výrobce THN08247

Popis

Provedení:

Pro velmi hospodárné obrábění díky vysokým posuvům. Minimalizace vibrací snížením řezné síly.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky