Zajišťovací čep, jednoduché provedení/s tažným kroužkem, bez aretace, d1=8 mm / ocel

Artiklové číslo: 22120.0728
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 22120.0728
EAN / GTIN 4030618205999
Číslo výrobce 22120.0728
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Použití je omezeno na případy, kdy není vyžadováno přesné polohování.
Jednoduché provedení s velmi malými rozměry.

Materiál
Pouzdro
  • Ocel, galvanicky pozinkovaná
zajišťovací kolík
  • Nerezová ocel 1,4305
tažný kroužek
  • Nerezová ocel 1,4310
Obsluha
U provedení s aretací se tlačítko vytáhne, otočí o 90° a zajistí pomocí aretačního zářezu (pokud nesmí vyčnívat aretační kolík).

Poznámky
Pojistné matice je třeba objednat samostatně.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku