Zajišťovací kolík, s přírubou k přišroubování/bez plastového krytu, d1=12 mm / l2=12 mm

Artiklové číslo: 22120.0384
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 22120.0384
EAN / GTIN 4030618205203
Číslo výrobce 22120.0384
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Zajišťovací kolíky se používají u indexovaných otvorů.
Lepší manipulace díky provedení s plastovým krytem.

Materiál
Pouzdro
  • Ocel, brunovaná
zajišťovací kolík
  • Ocel, nitrovaná, černá
Montáž
Díky oboustranným zahloubením je možná montáž vpravo i vlevo.
Záchytný čep pro boční upevnění.

Ovládání
Otočením čepu o 180° se záchytný čep zasune a je držen záchytnou drážkou (pokud záchytný čep nesmí vyčnívat).

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku