Pružný přítlačný díl s objímkou a kuličkou, přední štěrbina/pouzdro z automatové oceli, kulička z nerezové oceli, standardní pružná síla, d1=M6 / l1=6 mm

Artiklové číslo: 22075.0006
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 22075.0006
EAN / GTIN 4030618716983
Číslo výrobce 22075.0006
L-číslo L31460 112096
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Pružné přítlačné prvky lze použít k zajištění, jako přítlačné kolíky a odtahovací kolíky.
Tento pružný přítlačný prvek se vyznačuje límcem s předním otvorem. Je proto vhodný pro aplikace, které vyžadují rovný povrch ve zašroubovaném stavu.

Materiál
Pouzdro
  • Ocel na automatické stroje, brunovaná
koule
  • Nerezová ocel, kalená
pružina
  • Nerezová ocel
Poznámky
Speciální provedení na vyžádání.
Pružné tlačné prvky jsou speciálně testovány na zdvih a pružnost.

Odkazy
Zajištění závitu na vyžádání, viz příloha – Technické údaje –
Výpočet odporu aretace, viz příloha – Technické údaje –