Axiální vrtací a frézovací hlava, mimo střed, EWS - Varia VX4 navazující článek: (MNR) 229176, 50.65VX4VLHP6IKDI1

Artiklové číslo: 220393
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 220393
EAN / GTIN 4069739422787
Číslo výrobce 50.65VX4VLHP6IKDI1
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Hnané nástroje, BMT65, axiální montáž s posunutými osami, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 50.65VX4VLHP6IKDI1
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 94
  • Max. Krouticí moment (TQX): 50 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:2
  • Délka konzoly (LPR): 101 mm
  • Funkční délka (WF): 97 mm
  • Velikost stopky: BMT65
  • Velikost rozhraní: EWS Varia VX4
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení
  • spojka: 2ploché