• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

Prodloužení DUO-LOCK kónické ocel krátké SAFE-LOCK, Rozhraní DUO-LOCK / ⌀ DS: DL12/20

Artiklové číslo: 220376 DL12/20
Sleva
4 800,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozhraní DUO-LOCK / ⌀ DS Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozhraní DUO-LOCK DL12
⌀ stopky Ds 20 mm
Vnitřní chlazení ano
⌀ D2 11,5 mm
Celková délka L 105 mm
Doporučený krouticí moment 30 Nm
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 220376 DL12/20
EAN / GTIN 4034221150004
Číslo výrobce 75.200.DL12.1
Výrobce/odpovědná osoba HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Popis

Provedení:

S povlakem pro optimální smršťování a uvolňování.