• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

DUO-LOCK HAIMER MILL HPC, AlTiN, ⌀ f9 D1: 16mm

Artiklové číslo: 220323 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f9 D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak AlTiN
Strategie obrábění HPC
Celková délka L 52 mm
Průměr stopky DS 11,5 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 24 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální vhodný
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 24 mm
Mokré maximální vhodný
Eingriffsbreite max. ae 0,05×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Šroubový upínač
Kódování oddělovacího místa SAH01600185
Suché obrábění vhodný
Velikost upínače DL16
Délka stopky LS 20 mm
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada DUO-LOCK HAIMER MILL
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 32 mm
Funkční délka 32 mm
Hmotnost 94 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Průměr břitu D1 16 mm
Toleranční třída f9
Průměr hrdla min. 15,5 mm
Délka břitu, řezné hrany L1 24 mm
Délka hlavy L 32 mm
Funkční délka L1 32 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) 8
Počet účinných břitů (přední strana) 8
Směr šroubovice pravý
Úhel sklonu šroubovice 35 stupně
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Frézování podélných otvorů (frézování vnitřních drážek) (FNB); Rohové frézování (FEC)
Počet rohových verzí 8
Rohové provedení Jako fazetka
Šířka rohového zkosení b 0,32 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Rozměr klíče SW 13 mm
Směr přistavení horizontální
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2
Hloubka řezu min. 0,32 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování
Druh produktu rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 220323 16
EAN / GTIN 4034221125781
Číslo výrobce DL16F2008MN1600CDA
Výrobce/odpovědná osoba HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
700
Hliník (krátké třísky)
N
700
Al > 10% Si
N
235
Ocel < 500 N/mm²
P
280
Ocel < 750 N/mm²
P
220
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
200
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Lze použít jako univerzální nástroj. Jedinečná geometrie čela pro šikmé zanořování a vrtací cirkulární frézování. První volba pro aplikace s krátkými vyloženími. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: První volba pro aplikace s dlouhými vyloženími a nestabilními upínacími podmínkami. Pro obzvláště hladký chod s dlouhými vyloženími používejte přednostně TK prodloužení.