{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Povlak | AlTiN | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Celková délka L | 32,5 mm | |
| Průměr hřídele DS | 10 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Nepodepřená délka A | 3 mm | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Hloubka řezu max., Obvodové frézování | 3 mm | |
| Hloubka řezu max., Plné drážky | 2 mm | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Šířka záběru max. ae | 1×D; 0,5×D | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Šroubový upínač | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Velikost upínače | DL10 | |
| Délka stopky LS | 12,5 mm | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | DUO-LOCK HAIMER MILL | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Skupina použití nástroje | N | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Užitná délka L1 | 20 mm | |
| Funkční délka | 20 mm | |
| Hmotnost | 13 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Průměr břitu D1 | 2 mm | |
| Toleranční třída | f9 | |
| Průměr hrdla min. | 9,6 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany L1 | 3 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) | 3 | |
| Počet účinných břitů (přední strana) | 3 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel sklonu šroubovice | 36 stupně | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Frézování drážek (FNU); Frézování podélných otvorů (frézování vnitřních drážek) (FNB); Rohové frézování (FEC) | |
| Úhel rohového zkosení | 90 stupně | |
| Rozměr klíče SW | 8 mm | |
| Směr přistavení | horizontální; vertikální | |
| Vlastnosti úhlu spirály | nestejné | |
| Bunddurchmesser D2 | 9,6 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 2 | |
| Hloubka řezu min. | 0,05 mm | |
| Hloubka řezu použití | Plné drážky; Obvodové frézování | |
| Druh produktu | rohová fréza |
| Katalogové číslo | 220314 2 | |
| EAN / GTIN | 4034221139948 | |
| Číslo výrobce | DL10F2003MN0200SDA | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |