Potravinářský průmysl 1 kabát s kapsami, námořnická modrá, velikost S

Artiklové číslo: 2202NVRS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2202NVRS
EAN / GTIN 5036108481415
Číslo výrobce 2202NVRS
L-číslo L01840 113061
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Plášť pro potravinářský průmysl s vnitřní kapsou pro praktické uložení
  • Vyrobeno z našeho odolného materiálu Kingsmill-Polycotton

Charakteristika:

  • Robustní, odolná keprová tkanina s vynikající stálostí barev
  • Odolné proti vniknutí vody, zachovávají si svůj tvar i po každém praní
  • Skryté zapínání na cvočky
  • Vnitřní kapsa na hrudi
  • 1 kapsa pro bezpečné uložení
  • Lze prát v pračce při teplotě 60 °C.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku