TK fréza HAIMER MILL, AlTiN, ⌀ f9 DC: 2mm

Artiklové číslo: 220291 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f9 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 2 mm
Povlak AlTiN
Řezný materiál TK
Norma DIN 6527
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ f8
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 32 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejné
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 0,5×D; 0,5×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 7 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 9 mm
Uvolňovací ⌀ D1 1,9 mm
Celková délka L 58 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Rohový úhel čela 90 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 0,011 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,013 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 220291 2
EAN / GTIN 2050002068209

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
480
Hliník (krátké třísky)
N
480
Al > 10% Si
N
350
Ocel < 500 N/mm²
P
275
Ocel < 750 N/mm²
P
255
Ocel < 900 N/mm
P
210
Ocel < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro univerzální použití v ocelových materiálech a vysoce legovaných ocelích, zejména ocelích INOX. S válcovým jádrem pro optimalizovanou tuhost nástroje při frézování drážek. Zaručená procesní spolehlivost při šikmém zanořování a kruhovém frézování díky speciální geometrii čela.

Poznámka:

Upínače nástrojů se zajištěním proti vytažení SAFE-LOCK najdete v části věnované upínací technice.
Typ HB objednávejte pod č. 220291.