• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza HAIMER MILL, AlTiN, ⌀ f9 DC: 2mm

Artiklové číslo: 220289 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f9 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak AlTiN
Strategie obrábění HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Průměr břitu Dc 2 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 7 mm
Celková délka L 58 mm
Průměr hřídele DS 6 mm
Úhel šroubovice 32 stupně
Toleranční třída f9
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 9 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální vhodný
Posuv na zub při lemování fz 0,013 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 2 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 7 mm
Mokré maximální vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz 0,011 mm
Šířka záběru max. ae 1×D; 0,5×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa HSC00600105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 44 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada HAIMER MILL
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 1,9 mm
Počet účinných břitů (přední strana) Z 4
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 90 stupně
Dělení břitů Nestejné
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 4
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Posuv na zub v ocel < 900 N/mm2
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 9 mm
Funkční délka 58 mm
Hmotnost 18 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Frézování drážek (FNU); Frézování podélných otvorů (frézování vnitřních drážek) (FNB); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2
Hloubka řezu min. 0,04 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 220289 2
EAN / GTIN 4034221136770
Číslo výrobce F2004NNH0200SDA
Výrobce/odpovědná osoba HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
480
Hliník (krátké třísky)
N
480
Al > 10% Si
N
350
Ocel < 500 N/mm²
P
275
Ocel < 750 N/mm²
P
255
Ocel < 900 N/mm
P
210
Ocel < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro univerzální použití v ocelových materiálech a vysoce legovaných ocelích, zejména ocelích INOX. S válcovým jádrem pro optimalizovanou tuhost nástroje při frézování drážek. Zaručená procesní spolehlivost při šikmém zanořování (ramping) a kruhovém frézování díky speciální geometrii čela.

Poznámka:

Upínače nástrojů se zajištěním proti vytažení SAFE-LOCK najdete v části věnované upínací technice.
Typ HB objednávejte pod č. 220291.