Jednotka rozhraní Ethernet/IP pro displej EJ

Artiklové číslo: 21HZA188
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 21HZA188
EAN / GTIN 4946368854120
Číslo výrobce 21HZA188
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

  • Displej EJ byl speciálně vyvinut pro sekundární a automatizační průmysl, stejně jako pro použití v běžných měřicích místnostech.
  • Displej nabízí následující výhody: Vícebodové měřicí systémy s maximálním počtem 16 měřicích zařízení lze konfigurovat vzhledem k velikosti, displeje EJ lze instalovat uvnitř stroje na komerčně dostupnou lištu DIN jednotka rozhraní (prodává se samostatně) spravuje data a nabízí funkce pro Smart Factory v oblasti IoT a M2M snadné nastavení pomocí softwaru LG Quicksetup Tool (zdarma) (Je vyžadována jednotka rozhraní USB)

Charakteristika:

  • Typ přípojky: Typ C
  • Auto MID: ANO (křížený kabel a přímý kabel)
  • Přenosová rychlost: USB 2.0 plná rychlost (12 Mbit/s)
  • Provozní teplota/vlhkost: 0°C až 50°C (20% až 80% relativní vlhkost, bez kondenzace)
  • Zásobování energií: Vstupní napětí: 10–27 V DC napájeno z displeje EJ, Maximální spotřeba proudu: Jednotlivé zobrazení EJ: 3 W nebo méně , Maximální konsolidace: 30 W nebo méně
  • Funkce: Tato rozhraní pro displeje EJ umožňuje sběr dat prostřednictvím protokolu Ethernet/IP a snadno propojuje měřicí periferní zařízení s vašimi IO řadiči!,
    • Rychlé a snadné – rozhraní Ethernet/IP se připojuje přímo k vašim displejům EJ.
    • Kompaktní - rozhraní bylo navrženo s ohledem na nízký profil, aby se celý systém vešel do malého prostoru na jedné liště DIN.
    • Kompatibilní - splňuje průmyslové standardy Ethernet/IP a lze jej použít jako vstup do stávajícího systému Ethernet/IP.
    • Bezpečné - systémy Ethernet/IP se standardně používají v mnoha průmyslových odvětvích.
    • Průmyslové vstupy a výstupy: EtherNet/IP
    • Skladovací teplota/vlhkost: -10 °C až 60 °C (20 % až 80 % relativní vlhkosti, bez kondenzace)
    • Model: Rozhraní EtherNet/IP
    • Sériové rozhraní: RJ45 2 porty
    • Přenesená data: Údaje o aktuální hodnotě (bez jednotky, 32bitová data se znaménkem), výsledek posouzení tolerance

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku