Sada k frézování 29

Artiklové číslo: 219999 29
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
112 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 219999 29
EAN / GTIN 4067263107231

Popis

Rozsah dodávky:

Cirkulární fréza GARANT: 1× č. 217250 27 (ocel, stopka Weldon, Lcelk = 84,2 mm)
Frézovací destička GARANT bez profilu, nabroušená a připravená k použití: 1× č. 217259 1 (šířka záběru frézování 1 mm)
Frézovací destička GARANT bez profilu, nabroušená a připravená k použití: 1× č. 217259 2 (šířka záběru frézování 2 mm)
Frézovací destička GARANT bez profilu, nabroušená a připravená k použití: 1× č. 217259 3 (šířka záběru frézování 3 mm)
Frézovací destička GARANT pro pojistné drážky se sražením hrany: 1× č. 217265 1,85 (tloušťka kroužku 1,85 mm)
Frézovací destička GARANT pro pojistné drážky se sražením hrany: 1× č. 217265 2,15 (tloušťka kroužku 2,15 mm)
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku