Sada upevňovacích šroubů 10dílná

Artiklové číslo: 219985
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 110,70 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací šroub
Profil pohonu TORX® vnitřní
Tvar hlavy šroubů Zápustná hlava
Rozměr závitu d1 M4
Jmenovitá délka L 8 mm
Velikost pohonu T15
Doporučený utahovací moment max. 4,2 Nm
Počet přepážek 10 ks
S nákružkem ne
Povrch Černá
Provedení stopky Plný závit
Obsah Sada / sortiment
Obsah 10 ks
Druh závitu M
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 219985
EAN / GTIN 4045197551139
Číslo výrobce 219985