{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Antal verktyg | 10 St. | |
| Skruvhuvud, form | försänkt huvud | |
| Med linning | nej | |
| Nominell längd L | 8 mm | |
| Gängdimension d1 | M4 | |
| Fästprofil | invändig TORX® | |
| Drivanordningens storlek | T15 | |
| Yta | svart | |
| Skaftutförande | Vollgewinde | |
| Innehåll | sats/sortiment | |
| Produktslag | Åtdragningsskruv | |
| Gängtyp | M | |
| Innehåll | 10 St. | |
| Material | stål | |
| Rekommenderat åtdragningsmoment, max. | 4,2 Nm |
| Artikkelkode | 219985 | |
| EAN / GTIN | 4045197551139 | |
| Manufacturer number | 219985 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |