Čepový upínací šroub

Artiklové číslo: 219894
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
194 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací šroub
Profil pohonu Vnější šestihran
Tvar hlavy šroubů Půlkulatá hlava
Doporučený utahovací moment max. 5 Nm
Jednotka velikosti klíče metrické
Rozměr klíče s 3 mm
Provedení dříku Plný závit
Obsah jednotlivý díl
Druh závitu M

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 219894
EAN / GTIN 4045197611284
Číslo výrobce 219894