Varžtų priveržimo plokštelė

Prekės Nr.: 219894
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
194 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Užtraukimo varžtas
Pavaros profilis išorinis šešiabriaunis
Varžto galvutės forma pusapvalė galvutė
Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. 5 Nm
Rakto dydžio elementas metrais
Rakto dydis s 3 mm
Koto modelis Pilnas sriegis
Turinys atskira dalis
Sriegio tipas M

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 219894
EAN / GTIN 4045197611284
Gamintojo numeris 219894