{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar hlavy šroubů | Válcová hlava | |
| S nákružkem | ne | |
| Výška příruby | 12 mm | |
| Rozměr závitu | M6 | |
| Profil pohonu | vnitřní šestihran | |
| Velikost pohonu | OK5 | |
| Jednotka velikosti klíče | metrické | |
| Rozměr klíče | 5 mm | |
| Povrch | Černá | |
| Provedení dříku | Vollgewinde | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Strojový šroub | |
| Druh závitu | M | |
| Materiál | ocel | |
| Třída pevnosti | 8.8 |
| Katalogové číslo | 219888 | |
| EAN / GTIN | 4045197779113 | |
| Číslo výrobce | 219888 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |