Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.

Prekės Nr.: 219833
Rinkinio kaina 10 vnt. (4,57 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
240 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 10 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 10 vnt.
Varžto galvutės forma cilindrinė galvutė
Su stebule ne
Sriegių dydis d1 M3,5
Pavaros profilis TORX PLUS®
Pavaros dydis 15IP
Koto modelis Vollgewinde
Turinys rinkinys
Produkto rūšis Užtraukimo varžtas
Sriegio tipas metrinis ISO standartinis sriegis
Turinys 10 vnt.
Rekomenduojamas užveržimo momentas min. 3 Nm
Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. 3 Nm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 219833
EAN / GTIN 4045197553515
Gamintojo numeris 219833