Ohýbací nástroj

Artiklové číslo: 2193-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Tvar ohýbání
Pro jmenovitou světlost trubky min. 4,75 mm
Pro jmenovitou světlost trubky max. 4,75 mm
Hmotnost 0,1 kg
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2193-1
EAN / GTIN 4000896014057
Číslo výrobce 2193-1
L-číslo L60140 7
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Ohýbání brzdových trubek ⌀ 4,75 mm
  • Made In Germany
  • Průměr: 4.75 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.1 kg