{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SNHX 1205 | |
| Typ | UNI | |
| Řezný materiál | HB7835 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Tloušťka desky uprostřed Pz | 5,4 mm | |
| Pro šířku drážky ap | 10; 14 mm | |
| Šířka fazetky | 0,25 mm | |
| Počet výměn/řezání | 4 | |
| Tloušťka destičky E | 5,56 mm | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
| Katalogové číslo | 218613 UNI | |
| EAN / GTIN | 4062406537944 | |
| Číslo výrobce | 218613 UNI | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |