Plaquette de fraisage SNHX 1205, pour fraises 3 tailles, Carbure, gauche

Réf.: 218613 UNI
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    26,27 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    21,89 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
804 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Référence fabricant SNHX 1205
Usinage à sec adaptée
Huile adaptée
Air adaptée
Forme de base forme carrée
Largeur de plaquette 12,7 mm
Epaisseur plaquette 5,4 mm
Longueur de plaquette 13,36 mm
Type de plaquette Gauche
Longueur de l’arête de coupe 12,7 mm
Hauteur arêtes 5,4 mm
Diamètre de plaquette 12,7 mm
Rayon d’angle 3,5 mm
Longueur du chanfrein de bec 0 mm
Angle de pointe 90 degré
Largeur de chanfrein des méplats 0 mm
Angle de chanfrein des méplats 0 degré
Angle de coupe 15 degré
Angle d’attaque 90 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 0 degré
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 0 degré
Angle de dépouille standard (dent de planage) 0 degré
Angle de dépouille standard, arête principale 0 degré
Condition de coupe interruption
Longueur de coupe, limitée 3,1 mm
Code ISO SNHX 1205
Diamètre du trou de fixation 5,35 mm
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage P (acier)
Groupe d’applications d’outillage P25
Nuances de coupe, désignation du fabricant PTT35
Revêtement AlTiN
Nuance HB7835
Epaisseur de plaquette 5,4 mm
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette SN1205024L
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 SN1205024L
Désignation de la plaquette SNHX 1205
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN ISO 1832
Nombre de lèvres 4 pc.
Sens d’utilisation Gauche
Pour matériau acier (P)
Classe de tolérance H
Procédé d’usinage rainurage (FNU)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents arrondi (E)
Condition de coupe Interrompue
Nombre de possibilités d’utilisation 1 pc.
Poids 10 g
Sommaire 1 pc.
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 218613 UNI
EAN / GTIN 4062406537944
Réf. fabricant 218613 UNI
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae max.
Pour usiner un fond de rainure plan, il est nécessaire de monter des plaquettes à gauche et à droite sur le porte-outils. Le côté opposé à la queue est muni de plaquettes à gauche.