• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky SNHX 12045, pro kotoučové frézy, tvrdokov, neutrální

Artiklové číslo: 218601 UNI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    643,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    537,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
782 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Frézování drážek (FNU)
Směr při použití neutrální
Označení řezné destičky SNHX 12045
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Šířka řezné destičky B 4,76 mm
Typ HB7525
vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P); univerzální
Povlak s povlakem
Řezný materiál TK
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 6 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 6 mm
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar čtyřhranné
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Délka řezné destičky L 12,7 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Průměr řezné destičky d 4,5 mm
Rohový úhel 90 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupně
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupně
ISO kód SNHX 12045
Vytvářená šířka drážky m 8 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce UNI
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB7525
Způsob upevnění řezné destičky T (s otvorem, upevněno přes otvor tangenciálně)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SNHX 12045
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Toleranční třída H
Způsob upevnění Otvor
Hmotnost 8,3 g
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 218601 UNI
EAN / GTIN 4045197656476
Číslo výrobce 218601 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
170
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrná hodnota pro ae max.