SNHX 12045 UNI GARANT

Article no.: 218601 UNI
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  308,75 / st.
  • from 10 st.
    NOK  257,30 / st.
on request
På lager
93 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SNHX 12045
Typ UNI
Sort HB7525
Skärmaterial VHM
plattans tjocklek 4,5 mm
För spårbredd ap 8 mm
Fasbredd 0,25 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 4,76 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 218601 UNI
EAN / GTIN 4045197656476

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae max.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare