{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Strojový šroub | |
| Profil pohonu | TORX PLUS® | |
| Tvar hlavy šroubů | Zápustná hlava | |
| Rozměr závitu d1 | M4 | |
| Velikost pohonu | 15IP | |
| Doporučený utahovací moment max. | 2,2 Nm | |
| Počet přepážek | 10 ks | |
| Stoupání závitu P | 0,7 mm | |
| Provedení stopky | Plný závit | |
| Obsah | Sada / sortiment | |
| Obsah | 10 ks | |
| Druh závitu | Metrický ISO normální závit |
| Katalogové číslo | 219978 | |
| EAN / GTIN | 4045197530714 | |
| Číslo výrobce | 219978 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |