{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 160 mm | |
Počet břitů Z | 15 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Maximální hloubka zářezu ae max | 40 mm | |
⌀ límce d1 | 80 mm | |
Základní držák ⌀ d2 | 80 mm | |
Celková délka Lcelk pro ap 2,2 mm | 65 mm | |
Celková délka Lcelk pro ap 3,1 mm | 65,8 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 40 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XC.. 1119 | |
Druh produktu | Kotoučová fréza |
Katalogové číslo | 218426 160/15 | |
EAN / GTIN | 4045197533975 |