Rohové kleště

Artiklové číslo: 2183-1.5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2183-1.5
EAN / GTIN 4000896013753
Číslo výrobce 2183-1.5
L-číslo L60140 1467
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Švédský tvar
  • Samosvorné sevření, bezpečné a pevné uchopení, také na hladkých trubkách díky 3bodovému upnutí
  • Pracovní rozsah matic a trubek,
    25 mm = 1″ – 37 mm = 1.12″ – 50 mm = 2″
  • Profil rukojeti oboustranné T
  • Štíhlá čelist ve tvaru S, zahnutá v úhlu 45°
  • Indukčně tvrzené ozubení
    přesazené proti směru otáčení
  • Kované provedení
  • Povrch: prášková barva, klíč bezbarvý
  • DIN 5234
  • Rozměry / délka: 416 mm
  • Hmotnost netto (kg): 1.45 kg
  • Rozsah upnutí: 46 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku