Clé serre-tubes ∙ 416 mm

Réf.: 2183-1.5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur noir
Forme mors/mâchoire forme S
Position mors/mâchoire avec coude
Equerre, avec coude 45 degré
Exécution des mors/mâchoires appui en 3 points
Unité de mesure capacité de serrage système métrique
Capacité de serrage min. 25 mm
Ecartement max. 46 mm
Type d’articulation charnière entrepassée
Sommaire pièce unique
Type de produit clé à tube
Caractéristiques serrage automatique
Matériau Acier
Surface revêtement par poudre; sans revêtement
Procédé de fabrication forgeage
Norme DIN 5234
Longueur totale 416 mm
Poids total 1 450 g

Identification et classification

Référence article 2183-1.5
EAN / GTIN 4000896013753
Réf. fabricant 2183-1.5
Article hors catalogue L60140 1467
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Forme suédoise
  • Prise sûre et ferme, auto-serrage, également pour tuyaux lisses grâce à un serrage en trois points
  • Champ d'application : écrous et tubes,
    25 mm = 1″ – 37 mm = 1.12″ – 50 mm = 2″
  • Poignée double profilé en T,
  • Fourche fine en forme de S, coudée à 45°
  • Denture trempée par induction
    placée dans le sens contraire de rotation
  • Exécution forgée
  • Surface : avec revêtement en poudre, mâchoire blanche
  • DIN 5234
  • Dimensions / longueur : 416 mm
  • Poids net (kg): 1.45 kg
  • Capacité de serrage: 46 mm