{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh závitu | M | |
| Stoupání závitů, min. | 4,5 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HM TIALN | |
| Povlak | TiAlN | |
| Typ | HB7735 | |
| Označení řezné destičky | HOG-YHOT41XN45 | |
| Druh produktu | Jiná řezná destička | |
| Počet břitů | 9 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P) | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnějších závitů (EGA) | |
| Počet možností použití | 2 ks | |
| Hmotnost | 22 g | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 218074 4,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197447616 | |
| Číslo výrobce | 218074 4,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |