{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Otras placas de corte | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Perfil de rosca | Perfil completo V | |
| Cantidad de cortes | 9 ud. | |
| Material de corte | MD | |
| Factor de corrección fz | 2,5 | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Tipo de rosca | M; M-LH; MF | |
| Ángulo de bisel del flanco, izquierda | 60 grados | |
| Paso de rosca, mín. | 4,5 mm | |
| Tamaño de placa L | 41 mm | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable); P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HM TIALN | |
| Clase | HB7735 | |
| Designación plaquita de corte | HOG-YHOT41XN45 | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero (P); Acero inoxidable (M) | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado exterior (EGA) | |
| Número de opciones de uso | 2 ud. | |
| Peso | 22 g | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 218074 4,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197447616 | |
| Número del fabricante | 218074 4,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |