Závitová fréza s vyměnitelnou destičkou 11,5/20 mm

Artiklové číslo: 218000 11,5/20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Použití při způsobu vrtání: slepý otvor; Průchozí otvor
  • Směr řezu: vlevo a vpravo
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Užitečný ⌀ D 11,5 mm
Délka vyložení L1 20 mm
Provedení stopky stopka Weldon
Použití při způsobu vrtání slepý otvor; Průchozí otvor
Směr řezu vlevo a vpravo
Vnitřní chlazení ano
Velikost destiček 11
Počet břitů Z 1
Celková délka L 85 mm
⌀ stopky Ds 20 mm
Upínací šroub 219923
Počet drážek na třísky 1
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 218000 11,5/20
EAN / GTIN 4045197411815

Popis

Použití:

  • Pro válcové vnitřní a vnější závity; další vyměnitelné destičky a nosné nástroje na poptávku.
  • Pro závity v průchozích a ve slepých otvorech.
  • Použitelné univerzálně pro levé a pravé závity.
  • Žádné problémy s třískami, protože vznikají pouze krátké třísky.
  • Malý tlak při řezání.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky
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
    Užitný ⌀ DW / délka vyložení L1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku