Vyměnitelná destička k odjehlování, HB7525, Typ: UNI

Artiklové číslo: 217234 UNI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    960,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    800,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce UNI
Hloubka zápichu min. 0,25 mm
Hloubka zápichu max. 1,75 mm
Úhel špičky 90 stupeň
Řezný materiál TK
Povlak s povlakem
Typ HB7525
Druh produktu Gravírovací deska
Počet břitů 6 ks
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Sražená hrana (T)
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 217234 UNI
EAN / GTIN 4062406059293
Číslo výrobce 217234 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
70
Ocel < 750 N/mm²
P
60
Ocel < 900 N/mm
P
50
Ocel < 1100 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
60
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch