Vändskär för avgradning, HB7525, Typ: UNI

Article no.: 217234 UNI
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 560,15 / 1 st.
  • from 10 st.
    NOK 466,81 / 1 st.
on request
På lager
180 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skärmaterial VHM
Sort HB7525
Spetsvinkel 90 grad
tmin 0,25 mm
tmax 1,75 mm
Matning f 0,005-0,03 mm
Antal skär Z 6
Produktslag Vändskär för gravering

Identification & Classification

Artikkelkode 217234 UNI
EAN / GTIN 4062406059293
Manufacturer number 217234 UNI
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
50
Stål < 1100 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
60
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft